商品画像

TRT-11 トラトップ 新川製作所 11154416 TRT-11 トラトップ 新川製作所 11154416

トラトップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11154416 品番TRT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トララックの上にのせて使うことができる、トララック用のパレトップです。重量物の高積保管が可能です。

用途倉庫保管用ラック 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ メッキ色 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1130×140 均等耐荷重(kg)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:1130×1200 自重(kg)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする