曜日別特売
6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441

メイン画像

6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441
6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441
6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441
6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441
6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441
6300062346 キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲン 11154441

キャリーカップ 持ち帰り袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2000枚)
幅(mm)185
内容量1セット(2000枚)注文コード11154441品番6300062346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャリーカップ持ち帰り袋は、袋にカップを押し込むとアジャストシールが取れてカップが袋にフィットします。袋の中でカップが傾かないため倒れにくくて安全です。カップ麺やフライドポテトなど、形や大きさの違うカップでも安心して持ち運び頂けます。紙製カップホルダーが不要のため、時間短縮、コンパクト収納、コストダウン、エコ包装に繋がります。1ケースごとにキャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)が1枚付きます。

用途
カップ・円筒型容器を安心安全に持ち運ぶのに。飲食店でのテイクアウト・持ち帰り用に。
付属品1ケースにつき1枚キャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)付き仕様カップ対応数(個):1幅(mm)185高さ(mm)240入数(枚)2000入数1ケース(枚)100枚×20冊適合寸法(mm)カップ:口径70~110、高さ80~150
注意
※一度取れたアジャストシールは元に戻りませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする