メイン画像

バイオ25%キャリーカップ 持ち帰り袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000枚) 注文コード 11154459 品番 6300062348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイオ25%キャリーカップ持ち帰り袋は、植物由来の原料が25%配合されたバイオポリです。袋にカップを押し込むとアジャストシールが取れてカップが袋にフィットします。袋の中でカップが傾かないため倒れにくくて安全です。カップ麺やフライドポテトなど、形や大きさの違うカップでも安心して持ち運び頂けます。紙製カップホルダーが不要のため、時間短縮、コンパクト収納、コストダウン、エコ包装に繋がります。1ケースごとにキャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)が1枚付きます。

用途カップ・円筒型容器を安心安全に持ち運ぶのに。飲食店でのテイクアウト・持ち帰り用に。 付属品1ケースにつき1枚キャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)付き 仕様カップ対応数(個):1 幅(mm)185 高さ(mm)240 入数(枚)2000 入数1ケース(枚)100枚×20冊 適合寸法(mm)カップ:口径70〜110、高さ80〜150 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190422 バイオマス配合率(%)25
注意
※一度取れたアジャストシールは元に戻りませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする