好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 無印 目地刷毛(筋違)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1箱×100本)
注文コード
11154511
品番
116388
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、小物、狭所、サッシ、小口
長さ(mm)
270
幅(mm)
40
厚さ(mm)
5
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
40
材質(毛)
山羊毛
適合塗料
油性
入数(本)
100
注意
※水性塗料には適していません。