明和グラビア
明和グラビアの 暖房用品
明和グラビアの コタツ
明和グラビアの コタツその他部品
コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11154599
品番
N透明クリアー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途
こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
3つのサイズ展開!
材質
表:塩化ビニル樹脂 フチ:綿100%
色
CL
寸法(cm)
190x190
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)