明和グラビア
コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(cm)
190x240
190x190
190x240
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11154635
品番
抗ウイルスクリアー(抗ウイルス加工)
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途
こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
2つのサイズ展開!
材質
表:塩化ビニル樹脂
色
CL
寸法(cm)
190x240
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)