明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
防水カーペット 1.5畳 お手入れ簡単 防水ホットカーペットカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11154651
品番
AHW-1001HH
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
お手入れ簡単 防水ホットカーペットカバー
用途
カーペットの保護に。中敷きカーペット、ダイニングラグとしても使える!
ビニール製で完全防水!
ペットのいるご家庭におすすめ!
ホコリが出にくく、ペットの抜け毛などもカンタンい取り除くことができます!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
抗菌機能付き!
3つのサイズ展開!
材質
表:塩化ビニル樹脂 裏::ポリエステル ヘムテープ:アクリル
色
W
寸法(cm)
120×185
注意
※本製品は特性上、多少折じわが発生いたします。
※汚れた場合は丸洗いを避け、中性洗剤を染み込ませた布等で軽く拭き取ってください。