ペット用防滑・消臭廊下敷き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11154705 品番 PRO-0220
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き

用途
表面凹凸加工で滑りにくい
・ペットのケガ防止に
防水仕様で拭くだけお手入れ簡単
小さなお子様の食べこぼし防止にも
消臭機能付き
裏面ズレ防止シール付き
3つのサイズ展開
日本製
材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂 BE 寸法(cm)80×200
注意
※床暖房の上では使用できません。
※フローリングを傷めない為に、時々本製品をずらしてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする