明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの 床シート
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11154809
品番
FWS-01
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途
貼ってはがせてのり残り無し!
壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!
壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!
材質
表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
色
IV
寸法(cm)
45×250
注意
※ビニル壁紙以外の壁紙(紙、オレフィン系)や撥水コートや汚れ防止など特殊な処理をした壁紙、土壁、コンクリートには貼ることができません。