明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの 床シート
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
BE
注文コード
11154836
品番
FWS-02
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途
貼ってはがせてのり残り無し!
壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!
壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!
材質
表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
色
BE
寸法(cm)
90×250
注意
※凹凸の大きい面や土壁のような特殊な壁面、大きな曲面には貼ることができません。
※本製品をはがす場合、ゆっくりとはがしてください。べたつきが気になる場合は濡れたタオルで拭き取ってください。