明和グラビア
明和グラビアの 暖房用品
明和グラビアの 暖房関連用品
結露吸水乾燥シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
CR
注文コード
11155107
品番
DP-3090T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
冬はあったか夏は涼しく1年中使える
貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!
防カビ加工で衛生的
用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収!
窓表面温度、約+4℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
抗菌・防カビ効果!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質
表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
色
CR
寸法(cm)
30×90
注意
※網入りガラス・および二枚ガラスには使用できませんのでご注意ください。(ガラスが割れる恐れがあります) また、凹凸・ザラつきのあるガラスにはご使用いただけません。