結露吸水乾燥シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 LGY 注文コード11155177 品番DP-9090T
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

冬はあったか夏は涼しく1年中使える
貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!
防カビ加工で衛生的

用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収!
窓表面温度、約+4℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
抗菌・防カビ効果!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル LGY 寸法(cm)90×90
注意
※網入りガラス・および二枚ガラスには使用できませんのでご注意ください。(ガラスが割れる恐れがあります) また、凹凸・ザラつきのあるガラスにはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする