サッシ用結露吸水乾燥テープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 11155360 品番 ST-40
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

冬の結露対策に!サッシの結露水をすばやく吸って乾かしてWの防カビ
貼ってはがせる結露吸水乾燥テープ
防カビ加工×吸放湿繊維使用

用途
吸放湿繊維を使用しており、優れた吸水力と乾燥力があります。
冬場のアルミサッシの結露水を吸い取り、乾燥させます。
防カビ加工により、結露水を吸って発生するカビを抑制します。
何度でも繰り返し貼ってはがせます。
アルミサッシにあわせて、簡単に切ることができます。
材質(不織布)ポリエステル/アクリル系指定外繊維、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル LGY 寸法(cm)4×90x4枚入
注意
※火災になる恐れがありますので、火のそばでは絶対に使用しないでください。
※サッシの内側からお貼りください。
※室温および貼り付ける面が約10℃以下、35℃以上の場合での貼り付け作業はお避け下さい。
※結露水を多く含んでいる場合は、密着が弱くなることがありますので、その場合は一度はがしてから貼りなおして下さい。
※吸水力が低下した場合、一度はがして十分に乾かしてからお貼りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
結露防止
金融・保険業

保護フィルムが全く剥がれない。剥がそうとすると接着面も全て剥がれる。
酷い。1枚も使えなかった。粗悪品も極まれり

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする