サンプル画像

APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11155378 品番 APA5500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。
左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。
カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリー セット内容ジャケットのみ マリンブルー サイズM 質量(g)415(Lサイズ基準) 胸囲(cm)86〜98 着丈(cm)76 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)87 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする