サンプル画像

APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11155597 品番 APA5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)
内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。
フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ ストロングブラック サイズL 質量(g)265(Lサイズ基準) 股下(cm)74 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 腰廻り(cm)73〜85 材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット 適応身長(cm)170〜180 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする