プラダンシート 5mm 710mmx880mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 11155719 品番 5OR-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

A1サイズのポスターや、教材ポスターの台紙などに。
厚みが5mmなのでタッチペンで押しやすく、壁に立てかけても反りにくい硬さです。
はさみでは切りづらいですが、カッターで複数回刃を入れればカットできます。
少し力がいりますので作業時は十分お気を付けください。

用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに 長さ(mm)880 幅(mm)710 厚さ(mm)5 ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可
※サイズは幅長±10mm程の誤差がある場合がございます。
※多少の反り、波うちしている場合がありますのでご容赦ください。
※品質を損なわない程度の傷・白化・ソリなどがある場合がございます。予めご了承ください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする