プラダンのヤマコー
プラダンのヤマコーの マスカー/養生シート・養生ボード
プラダンのヤマコーの 養生ボード
プラダンシート 5mm 370mmx370mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11155746
品番
fs5-370370lb10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途
DIY、仕切り、POP、製品の保護などに
長さ(mm)
370
幅(mm)
370
厚さ(mm)
5
色
水色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可
※サイズは幅長±10mm程の誤差がある場合がございます。
※多少の反り、波うちしている場合がありますのでご容赦ください。
※品質を損なわない程度の傷・白化・ソリなどがある場合がございます。予めご了承ください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100