プラダンのヤマコー
プラダンのヤマコーの マスカー/養生シート・養生ボード
プラダンのヤマコーの 養生ボード
プラダン看板(A1用) 5mm 650mmx900mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
11155780
品番
IB-Y6QS-HWXN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
A1サイズのポスターの台紙として。使いやすい白無地のプラダン製の看板です。
設置が簡単にできるよう6ヶ所に穴(Φ7mm,落丁なし)をあけています。1枚約470gと軽く、複数持って運べます。
用途
A1サイズのポスター掲示用の台紙に
長さ(mm)
900
幅(mm)
650
厚さ(mm)
5
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650