ラック棚板 プラダンシート 4mm 440x880

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード11155789 品番5g-440880C4na5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

網目のラック棚板の上に敷き、物の落下を防ぐプラダンです。
ラックのパイプ部分をよけるために、四つ角を斜めにカットしています。(棚板サイズは900mmx450mm程度を想定)
プラダン製なので水拭きやアルコール拭きができます。

用途ラック棚板に敷くプラダンシート 長さ(mm)880 幅(mm)440 厚さ(mm)4 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可
※ラックメーカーによってジャストサイズでない場合があります。合わない場合はお手数ですがカットして調整をお願いします。
※カットの際は怪我にご注意の上、作業してください。プラダンのフチで手を切らないようにお気を付けください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする