04111-05 FC-301S プレミアスコープ フォーカルコーポレーション 11155911 04111-05 FC-301S プレミアスコープ フォーカルコーポレーション 11155911 04111-05 FC-301S プレミアスコープ フォーカルコーポレーション 11155911 04111-05 FC-301S プレミアスコープ フォーカルコーポレーション 11155911 04111-05 FC-301S プレミアスコープ フォーカルコーポレーション 11155911 04111-05 FC-301S プレミアスコープ フォーカルコーポレーション 11155911

FC-301S プレミアスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11155911 品番 04111-05
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

押さえつける力の強弱により低周波・高周波の切り替えができるサスペンデッドダイヤフラム。指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン。耳への痛みが少ないソフトシリコンイヤーチップ。バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。軽くて扱いやすいアルミ製国産チェストピース。ダイアフラムとリムの隙間がない一体成型ダイアフラムでゴミや汚れが溜まりません。

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー ライラック 質量(g)138 径(Φmm)(チェストピース)45 全長(cm)78 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする