曜日別特売
05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078

 

05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078
05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078
05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078
05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078
05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078
05103-11 フォーカルトーン アドバンスII フォーカルコーポレーション 11156078

フォーカルトーン アドバンスII

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
フォレストグリーン
内容量1本注文コード11156078品番05103-11
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

押さえつける力の強弱により低周波・高周波の切り替えができるサスペンデッドダイヤフラム。指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン。イヤーチップはすべりを良くするさらさらコーティングで耳の穴にスムースにフィットします。バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。音響特性に優れたステンレス製国産チェストピース。ダイアフラムとリムの隙間がない一体成型ダイアフラムでゴミや汚れが溜まりません。

材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマーフォレストグリーン質量(g)186径(Φmm)(チェストピース)45全長(cm)78医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする