曜日別特売
SC1500(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スケールキャリパー 東栄工業 11156157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC1500(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スケールキャリパー 東栄工業 11156157
SC1500(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スケールキャリパー 東栄工業 11156157
SC1500(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スケールキャリパー 東栄工業 11156157

スケールキャリパー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット
最大測定長(mm)1500
内容量1セット注文コード11156157品番SC1500(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。

最大測定長(mm)1500最小読取値(mm)0.1材質スケール:SUS420J2(ステンレス)、ストッパー:S50C、T型フック:S45C(鉄)規格JIS1級シルバー仕上ストッパー50 × 54 × 12スケール(厚さ) 2.0MMフック寸法(mm)100 × 16 × 6JIS規格取得取得済
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
1が参考にしています
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする