ライン精機
ライン精機の コンベックス・巻尺・距離測定
ライン精機の 長さ計測機
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)
(1件のレビュー)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示単位
1m
測定速度(m/s)
240
注文コード
11156227
品番
CT1-3:1(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・測定速度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ
電子・電磁カウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
-10〜50(氷結しないこと)
出力
1出力
使用湿度範囲
35〜85%RH(結露しないこと)
表示単位
1m
測定速度(m/s)
240
最大開閉容量
AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500