RY1-3:100-5-1(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機 11156306

長さ計測用カウンタ RY1シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット
表示単位0.01m( 1cm)
回転方向
桁数5
内容量1セット注文コード11156306品番RY1-3:100-5-1(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。

用途
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
桁数5表示単位0.01m( 1cm)回転方向最高計数速度30m/分付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)計測範囲0.01m-999.99m表示数字(mm)第1・2桁黒地黄文字、第3桁以上黒地、白文字6×4始動トルク0.025N m(255gf-cm)
注意
※プーリーは長期間ご使用になりますと磨耗しスリップしやすくなり、大きな誤差を生ずることがありますから時々点検して、交換するようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする