曜日別特売
CT1-3:10AC(メーカー実施校正証明書一式付) CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機 11156367

CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット最高計数速度500メートル/分表示単位0.1m注文コード11156367品番CT1-3:10AC(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。

用途
布、紙、フィルム等の長さ測定
最高計数速度500メートル/分質量(g)約700~800センサーフォトセンサ無接点1出力(オープンコレクタ出力)電源電圧(V)DC5~24±10%出力電圧(V)電源電圧-1以上、L:0.8以下使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85仕様【カウント方式】3回転10パルス(0.1mごとに1パルス発信)、【操作トルク】15(mN・m)表示単位0.1m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする