CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最高計数速度100メートル/分 表示単位0.001m 注文コード11156385 品番CT1-3:1000AC(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は最高計数速度・表示単位・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。

最高計数速度100メートル/分 質量(g)約700〜800 センサーフォトセンサ無接点1出力(オープンコレクタ出力) 電源電圧(V)DC5〜12±10% 出力電圧(V)電源電圧-1以上、L:0.8以下 使用温度範囲(℃)-10〜50 使用湿度範囲(%RH)35〜85 用途布、紙、フィルム等の長さ測定 仕様【カウント方式】3回転1000パルス(0.001mごとに1パルス発信)、【操作トルク】15(mN・m) 表示単位0.001m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする