Bluetoothデジタルノギス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11156516 品番 SSC-850(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

仕様(表示リフレッシュレート)最小10回/秒 全長(mm)(デプスバーを除く)388 質量(g)275 測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 デプスバーなし データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 到達距離(m)≦15(オープンスペース)/1-5(実際の環境下) 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10〜60 最大移動速度(m/sec)2.5 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA ジョウ寸法(mm)外側:64、内側:19 指示誤差(mm)±0.02(0-100)、±0.03(100-300) 変調方式GFSK 動作温度範囲(℃)5〜40 周波数帯域(GHz)2.4
注意
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする