SSM-750(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック 11156525

Bluetoothデジタルマイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(mm)0-30
内容量1セット注文コード11156525品番SSM-750(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

仕様(画面リフレッシュ)8回/秒測定範囲(mm)0-30最小表示量(mm)0.001保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)±3電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
注意
※本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする