Bluetoothデジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11156577 品番SSS-540(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ

質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする