テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの デプスゲージ
Bluetoothデジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最小表示量(mm)
1/100
注文コード
11156620
品番
SSD-210(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量・RoHS指令・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様
継足なし
質量(g)
214
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
1/100
測定子(mm)
針状
ベース長(mm)
75
ベース穴径(Φmm)
2.5
指示誤差(μm)
±20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500