Bluetoothデジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11156769 品番 SSD-215(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。

仕様継足5本 質量(g)279 測定範囲(mm)12(継足5本の場合220 最小表示量(mm)1/100 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース長(mm)100 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする