定圧厚さ測定器(フレームタイプ)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様主な測定品目:農業用ポリ塩化ビニルフィルム 注文コード11157381 品番PF-01A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています

仕様主な測定品目:農業用ポリ塩化ビニルフィルム 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5 加圧荷重(N)測定力:0.8(80±5gf) 測定子ステンレス鋼 JIS呼びK6732-1996

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする