ハンディデジタル風速・風音計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11158160 品番 VA-21(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。

用途
ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2〜30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5〜80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0〜40m/s=0〜4V 、0〜+80℃=0〜0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5〜+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です) 温度測定範囲(℃)0〜80 風速測定範囲(m/s)0.05〜9.99、10.0〜40.0
注意
※本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。
※腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。
※近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。
※高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする