ライン精機
ライン精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
ライン精機の 温度計・温湿度計
ライン精機の 温度計
デジタル温度計
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11158169
品番
TC-3200(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
K:-199.9〜1300.0、J:-199.9〜1100.0
寸法(mm)
135×60×33
分解能(℃)
K/J:0.1
機能
2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録
確度(℃)
K/J:-199〜-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50〜+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50〜+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500