曜日別特売
M5.0P0.8GRWRⅡ (校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 限界ねじリングゲージ 測範社 11158476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5.0P0.8GRWRⅡ (校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 限界ねじリングゲージ 測範社 11158476
M5.0P0.8GRWRⅡ (校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 限界ねじリングゲージ 測範社 11158476

限界ねじリングゲージ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット
種別工作用
ピッチ0.8
内容量1セット注文コード11158476品番M5.0P0.8GRWRⅡ (校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

用途おねじ検査等級メートルネジ2級ねじの呼び寸法M5.0ピッチ0.8種別工作用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108273
2024-09-09
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所製造業

問題なく使用しています。プラケースに入っているので、保管に大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする