廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全195種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11159146
品番
AR-307
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
7
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応