画像準備中

レンジャーカウント1000

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159185 品番 RC11P6JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます

種類個数計 表示形式デジタル ひょう量(kg)6 最小表示(g)0.5 計量皿形状 サンプル登録時最小質量(g)5 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式質量、個数、積算 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 安定時間(秒)2以内 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 風袋引き範囲0〜6kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 計量可能最小単重(g)0.05 校正分銅6kg 質量(kg)4.2 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)294×226 風袋引方法あり ひょう量単位kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする