仕様特定計量器:なし【電力】単2電池3本(別売): ACアダプタ標準装備
材質(計量台)プラスチック
寸法(mm)316×60×316
種類台はかり
ひょう量(kg)(最大)9
最小表示(kg)0.005
表示形式デジタル
単位(計量)キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)80(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)5〜40
バッテリー寿命電池使用で300時間
ひょう量単位kg