エコノミー台はかり C1000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159587 品番 i-C12P75JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。

仕様特定計量器:なし【電力】単2電池3本(別売): ACアダプタ標準装備 材質(計量台)プラスチック 寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316 種類台はかり ひょう量(kg)(最大)75 最小表示(kg)0.05 単位(計量)キログラム ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)80(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)5〜40 バッテリー寿命電池使用で300時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする