エコノミー台はかり C3000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)(最大)75 注文コード11159648 品番i-C31M75RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はひょう量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。

仕様特定計量器:なし【電力】単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備 材質(計量台)塗装スチール 寸法(mm)319×43.5×329、(プラットフォーム)319×329 種類台はかり ひょう量(kg)(最大)75 最小表示(kg)0.05 表示形式デジタル ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10〜40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする