カスタム
カスタムの その他測定用品
カスタムの 回転計/カウンター
カスタムの 回転計
非接触回転計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11159806
品番
RM-2000(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。
電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。
ローバッテリ表示機能付。
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
-5〜40
電源
単4(1.5V)電池4個
表示
6桁LCD表示
測定精度
±(0.01%rdg+1dgt)
分解能
(最小)0.1rpm(r/min)
レンジ
6.0〜99999.9rpm
測定距離(mm)
50〜300(反射テープ)
サンプリング
1.0秒〜10.0秒/回
レンジ切替
オートレンジ
電池寿命
連続使用時約20時間(アルカリ電池使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500