※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISシクネスゲージ(12.7幅)

(3件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159885 品番 200A10(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。

測定範囲(mm)0.03〜0.3 リーフ枚数10 リーフ組合せ(mm)0.30、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20 材質炭素工具鋼(SK2〜SK5) 硬度HV400以上 質量(g)69 形状A型 リーフ長さ(mm)200 JIS規格B7524 リーフ幅(mm)12.7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※WEB注文限定です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02006094
2024-01-05
用途:
エンジンのバルブシム調整
サービス業

気持ちの上で正確だと信じられるので作業に自信が持てる。

対象商品:
37067107
2018-08-22
用途:
芯出し作業
製造業

なかなかいい代物、少しか高いけど買う価値はあると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
37067143
2016-08-11
用途:
スナップリングの検査

JIS規格で信頼できるので安心です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする