※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150MY(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所 11160068 150MY(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所 11160068

シクネスゲージ(12.7幅)

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11160068 品番 150MY(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。

測定範囲(mm)0.03〜1.0 リーフ枚数19 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 材質炭素工具鋼(SK2〜SK5) 質量(g)118 硬度HV400以上 リーフ長さ(mm)150
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付))を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02534393
2017-09-13
用途:
エンジンのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

幅も丁度で長さもこれぐらいが良く 普通に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする