曜日別特売
100MR(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所 11160111

100MR(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所 11160111
100MR(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所 11160111

シクネスゲージ(12.7幅)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット
リーフ長さ(mm)100
内容量1セット注文コード11160111品番100MR(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
ステンレス製直尺付

測定範囲(mm)0.03~0.40リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40材質炭素工具鋼(SK2~SK5)質量(g)43硬度HV400以上リーフ長さ(mm)100
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付))を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする