永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の シクネスゲージ
シクネスゲージ(12.7幅)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11160181
品番
100MH(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)
0.10〜1.0
リーフ枚数
10
リーフ組合せ(mm)
0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
材質
炭素工具鋼(SK2〜SK5)
質量(g)
79
硬度
HV400以上
リーフ長さ(mm)
100
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付))を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500