後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11160391 品番CAR-S-BACK-4INCH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

・小型カメラのため取付位置を選ばない
・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター
・軽自動車、乗用車、商用車にも最適

用途
・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
・モニターとカメラセット
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式CVBS 本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272 LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ 動作温度(℃)ー10〜50、0〜50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約120°(対角) 最低照度(Lux)0.1
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする