ブロードウォッチ
ミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11160418
品番
CAR-S-BACKLC-M7HINCH
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥23,375
販売価格(税別)
¥
21,250
バスケットに入れる
・トラックや大型車両の後方安全確認。
・30万画素、照明付きで夜間も安心。
・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途
トラックなど大型車の後方確認
付属品
モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ
仕様
●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
質量(g)
約360、約230(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)
DC12-24
電源
DC12V/1A
本体寸法(mm)
約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)
信号形式
AHD
本体サイズ(mm)
約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度
【カメラ】30万画素、1024×600
LCD仕様
【モニター】7 インチ
動作温度(℃)
ー20~50、0~50
防水仕様
IP67相当
画角
レンズ:約90°(対角)
最低照度(Lux)
0.01
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。