単品画像

3連シーケンシャルリレー無し 左右セット 丸型スカイラインテ-ルランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 11160436 3連シーケンシャルリレー無し 左右セット 丸型スカイラインテ-ルランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 11160436

丸型スカイラインテ-ルランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ウインカーリレー無し 注文コード11160436 品番3連シーケンシャルリレー無し 左右セット
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

DC24V(電球式)
使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W

仕様ウインカーリレー無し 左右区別左右セット
注意
※配線方法はギボシ端子で接続となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする