廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11161657
品番
BR-408E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
8
種別
オネジ/メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応