※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメント
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11161748
品番
HF2B-SFDA203-02
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
接続口径
1/4
最大流量(L/min)
サイズ:500
ねじの種類
Rc
使用温度(℃)
5〜45
材質(ケース)
ステンレス
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
空気、窒素、炭酸ガス(気体)
使用圧力範囲
‐100kPa〜1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐差圧(MPa)
エレメント:0.5